Schneider Electric - Festesokkel max 4.8mm 100 stk - IMT47001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 28 mm
Bredde - 28 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 4,8 mm
Type feste - Lime
Høyde - 6,4 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489445676
Elnummer
1351163
Leverandørens varenummer
IMT47001
Typebeskrivelse
1351163
Lengde:
28 mm
Bredde:
28 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
4,8 mm
Type feste:
Lime
Høyde:
6,4 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-30...85 °C


