Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Fjær sokkel 6 A 24VDC - SSLZRA1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Fjær sokkel 6 A 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Antall pinner - 8

  • Bredde - 6,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480580161

Elnummer

4177282

Leverandørens varenummer

SSLZRA1

Typebeskrivelse

4177282

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Med avtakbare klemmer:

nei

Antall pinner:

8

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

101 mm

Funksjonsutvidelse mulig:

nei

Dybde:

78,6 mm

Zelio SSL Solid State Relesokkel