Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Fjernbar klips mutter M6 Sett av 50 - NSYCNM6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Fjernbar klips mutter M6 Sett av 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Gjengetype - Metrisk

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Egnet for platetykkelse - 1,5 mm

  • Med skrue - nei

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480146770

Elnummer

2494978

Leverandørens varenummer

NSYCNM6

Typebeskrivelse

NSYCNM6

Materiale:

Stål

Gjengetype:

Metrisk

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Egnet for platetykkelse:

1,5 mm

Med skrue:

nei

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Med jordingsforbindelse:

nei

Med underlagsskive:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien