Schneider Electric - Flat-mutter M8 - Festemateriell - NSYFNM8

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Flat-mutter M8 - Festemateriell

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Gjengetype - Metrisk

  • Med fjær - nei

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606480146831

Elnummer

2492884

Leverandørens varenummer

NSYFNM8

Typebeskrivelse

NSYFNM8

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Gjengetype:

Metrisk

Med fjær:

nei

Med underlagsskive:

nei

Med klemplate:

nei

Med sekskantmutter:

nei

Med gjenged ende:

nei

Kan klikkes på plass:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.