Schneider Electric - FLATKABEL 3L+N+PE 24M INT1,5 - KDP20ED424150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 20 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480002861
Elnummer
1219478
Leverandørens varenummer
KDP20ED424150
Typebeskrivelse
1219478
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
20 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Andre
Lengde:
24000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
Ja
Med slynge:
16
RAL-nummer:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
18 mm
Høyde:
6 mm


