Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - FLATKABEL L+N+PE 192M INT2,4 - KDP20ED2192240

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - FLATKABEL L+N+PE 192M INT2,4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 20 A

  • Antall poler - 1

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480002694

Elnummer

1219461

Leverandørens varenummer

KDP20ED2192240

Typebeskrivelse

1219461

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

20 A

Antall poler:

1

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Farge:

Grå

Lengde:

192000 mm

Antall ledere (uten jord):

2

Fleksibel:

Ja

Med slynge:

0

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Canalis KDP. Maks 20A. Anvendes til mating av lys eller stikk, der utstyret festes direkte i bygningen. Typiske applikasjoner er kontorer, butikker, lager og små verksteder. Festes direkte i tak, bjelker eller kabelbruer....