Schneider Electric - FLATKABEL L+N+PE 192M INT3,0 - KDP20ED2192300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 20 A
Antall poler - 3
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480002700
Elnummer
1219462
Leverandørens varenummer
KDP20ED2192300
Typebeskrivelse
Kanalskinner for belysning = 40A
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
20 A
Antall poler:
3
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Grå
Lengde:
192000 mm
Antall ledere (uten jord):
2
Fleksibel:
Ja
Med slynge:
0
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm


