Schneider Electric - FLATKABEL L+N+PE 24M INT1,5 - KDP20ED224150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 20 A
Antall poler - 1
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480002748
Elnummer
1219466
Leverandørens varenummer
KDP20ED224150
Typebeskrivelse
1219466
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
20 A
Antall poler:
1
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Grå
Lengde:
24000 mm
Antall ledere (uten jord):
2
Fleksibel:
Ja
Med slynge:
0
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm


