Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - FLEKSIBEL 100A 1M +BUS - KNT100DF410

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - FLEKSIBEL 100A 1M +BUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 100 A

  • Antall poler - 4

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480003325

Elnummer

1219548

Leverandørens varenummer

KNT100DF410

Typebeskrivelse

KNT100DF410

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

100 A

Antall poler:

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...500 V

Farge:

Hvit

Lengde:

1000 mm

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

Ja

Med slynge:

0

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

27,5 mm

Høyde:

92 mm

FLEXIBLE LENGTH 63A