Schneider Electric - FLEKSIBEL 160A 1M - KNA160DF410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 160 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Canalis
EAN/GTIN
3606480003097
Elnummer
1219505
Leverandørens varenummer
KNA160DF410
Typebeskrivelse
Kanalskinner for distribusjon 100-1000A
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
160 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Farge:
Hvit
Lengde:
1000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
Ja
Med slynge:
0
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
27,5 mm
Høyde:
92 mm


