Schneider Electric - FLEKSIBEL 40A 0,5M 3L+3L+N T - KBB40DF4405T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbelt
Støtter skalering - 40 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480001284
Elnummer
1219328
Leverandørens varenummer
KBB40DF4405T
Typebeskrivelse
1219328
Modell / utførelse:
Dobbelt
Støtter skalering:
40 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Andre
Lengde:
500 mm
Antall ledere (uten jord):
8
Fleksibel:
Ja
Med slynge:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
51 mm
Høyde:
60 mm


