Utgått

Schneider Electric - FLEKSIBEL 40A 2M 3L+N T - KBB40DF420T

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - FLEKSIBEL 40A  2M 3L+N T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 40 A

  • Antall poler - 5

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480001239

Elnummer

1219323

Leverandørens varenummer

KBB40DF420T

Typebeskrivelse

1219323

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

40 A

Antall poler:

5

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Farge:

Andre

Lengde:

2000 mm

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

Ja

Med slynge:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

51 mm

Høyde:

60 mm