Schneider Electric - FLEKSIBEL 40A 2M 3L+N W - KBB40DF420W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 40 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480001253
Elnummer
1219325
Leverandørens varenummer
KBB40DF420W
Typebeskrivelse
KBB40DF420W
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
40 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
Ja
Med slynge:
0
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
51 mm
Høyde:
60 mm
FLEXIBLE LENGTH 40A 2M


