Schneider Electric - Fleksibel tilkobl 3P D115-150 - 4131965
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487159483
Elnummer
4131965
Leverandørens varenummer
4131965
Typebeskrivelse
4131965
Fleksible koblingsskinner for TeSys Deca Advanced kontaktorer 3 poler 115A til 150A for tilpassning med MCCB. Disse samleskinnene er konstruert for å festes på kontaktorklemmene for å sette sammen en motorstarterløsning raskere og enklere. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse. Unik QR-kode gir rask tilgang til komplette produktdata.