Schneider Electric - Fleksibel tilkobling 4P DT200 - 4131961
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487159490
Elnummer
4131961
Leverandørens varenummer
4131961
Typebeskrivelse
4131961
Fleksible koblingsskinner for TeSys Deca Advanced kontaktorer 4 poler 200A for tilpassning med MCCB. Disse samleskinnene er konstruert for å festes på kontaktorklemmene for raskere og enklere montasje. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse. Unik QR-kode gir rask tilgang til komplette produktdata.