Schneider Electric - FLEKSIBEL VINKEL 100A - KNA100DL4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - L-boks
Fleksibel - Ja
Antall poler - 3
Støtter skalering - 100 A
Lengde - 0,355 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480003028
Elnummer
1219498
Leverandørens varenummer
KNA100DL4
Typebeskrivelse
Kanalskinner for distribusjon 40-100A
Modell / utførelse:
L-boks
Fleksibel:
Ja
Antall poler:
3
Støtter skalering:
100 A
Lengde:
0,355 m
Antall ledere (uten jord):
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Canalis KNA.Fleksibel for distribusjons skinner 40-160A....


