Schneider Electric - Flens-FL21-tett-plast-PrismaS LVS08881 - LVS08881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Rett
Bredde - 300 mm
Høyde - 0 mm
Tykkelse - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481879493
Elnummer
2443287
Leverandørens varenummer
LVS08881
Typebeskrivelse
LVS08881
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Rett
Bredde:
300 mm
Høyde:
0 mm
Tykkelse:
180 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


