Schneider Electric - Flens m/2 Svekkinger-IP55-Pri LVS08899 - LVS08899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Andre
Bredde - 827 mm
Antall kontaktåpninger - 2
Tykkelse - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481879370
Elnummer
2443298
Leverandørens varenummer
LVS08899
Typebeskrivelse
LVS08899
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Andre
Bredde:
827 mm
Antall kontaktåpninger:
2
Tykkelse:
180 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
33...72


