Schneider Electric - Flensplate Plast For PrismaSe LVS08878 - LVS08878
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Andre
Bredde - 550 mm
Tykkelse - 157 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481884206
Elnummer
2443284
Leverandørens varenummer
LVS08878
Typebeskrivelse
2443284
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Andre
Bredde:
550 mm
Tykkelse:
157 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


