Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Flexiskinne isolert 580A 32X6 LVS04752 - LVS04752

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Flexiskinne isolert 580A 32X6 LVS04752

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 580 A

  • Modell / utførelse - Andre

  • Lengde - 1800 mm

  • Bredde - 32 mm

  • Høyde - 6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481868275

Elnummer

2442896

Leverandørens varenummer

LVS04752

Typebeskrivelse

2442896

Merkestrøm In:

580 A

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

1800 mm

Bredde:

32 mm

Høyde:

6 mm

Fleksibel:

Ja

Fleksbel skinne isolert 580A 32X6mm lengde 1800mm for tavlesystem PrismaSeT G/P