Schneider Electric - FO Duct 110x300 Ral1023 L=3m - CSU7100304FS123

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - FO Duct 110x300 Ral1023 L=3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 110 mm

  • Bredde - 300 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Stago

EAN/GTIN

3606481113221

Elnummer

1374772

Leverandørens varenummer

CSU7100304FS123

Typebeskrivelse

1374772

Høyde:

110 mm

Bredde:

300 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

33000 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Gul

RAL-nummer:

1023

Stago - Fibre-Optic Duct 110x300mm L=3m pre-galvanized RAL1023