Schneider Electric - FO Duct 60x300 Ral1023 L=3m - CSU7600304FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 300 mm
Lengde - 3000 mm
Med overdel - nei
Sideveggsperforering - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481113290
Elnummer
1374776
Leverandørens varenummer
CSU7600304FS123
Typebeskrivelse
1374776
Høyde:
60 mm
Bredde:
300 mm
Lengde:
3000 mm
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Farge:
Gul
RAL-nummer:
1023
Stago - Fibre-Optic Duct 60x300mm L=3m pre-galvanized RAL1023


