Utgått

Schneider Electric - FO kabel OM3 6x50/125 LT - VDIC52306LM

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - FO kabel OM3 6x50/125 LT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 6

  • Rørtype - Hulleder

  • Antall fibre per rør - 6

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703302149785

Elnummer

1096013

Leverandørens varenummer

VDIC52306LM

Typebeskrivelse

1096013

Antall fibre:

6

Rørtype:

Hulleder

Antall fibre per rør:

6

Fibertype:

Multimode 50/125

Materiale i ytre kappe:

Andre

Kategori:

OM 3

Med strekkavlastning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Farge på ytre kappe:

Grønn

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,2 mm

Innblåsbar:

nei

Actassi fiberkabel Multimode OM3 50/125 µm for innen-/ utendørsbruk i stamnett eller spredenett for ulike LAN-applikasjoner. Kabelen er av type Loose Tube med primærbeskyttelse på 250 µm og beregnet for fibersveising med pigtails. Leveres som ferdig kappet lengde på forespørsel. Konnekteringsmetode: Fibersveising. Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OM3. Fargekoding iht. TIA/EIA-598-A. Brannklassifisering: IEC 60332-1 (F2).