Schneider Electric - FO kabel OM3 6x50/125 LT 2100T - VDIC52306L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 6
Rørtype - Hulleder
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM 3
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480216657
Elnummer
1096078
Leverandørens varenummer
VDIC52306L
Typebeskrivelse
1096078
Antall fibre:
6
Rørtype:
Hulleder
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM 3
Materiale i ytre kappe:
Andre
Antall fibre per rør:
6
Med strekkavlastning:
nei
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
62 mm
Innblåsbar:
nei


