Schneider Electric - FO kabel OM4 24x50/125 TB - VDIC52424TM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 24
Rørtype - Massiv leder
Fibertype - Multimode 50/125
Med gnagebeskyttelse - Ja
Farge på ytre kappe - Grønn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
1096035
Leverandørens varenummer
VDIC52424TM
Typebeskrivelse
1096035
Antall fibre:
24
Rørtype:
Massiv leder
Fibertype:
Multimode 50/125
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Farge på ytre kappe:
Grønn
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
8,8 mm
Actassi fiberkabel Multimode OM4 50/125 µm for innen-/ utendørsbruk i stamnett eller spredenett for ulike LAN-applikasjoner. Kabelen er av type Tight Buffer med primærbeskyttelse på 900 µm og beregnet for k rympekonnektering. Leveres på 2100 m trommel eller som ferdig kappet lengde på forespørsel. Konnekteringsmetode: Krympekonnektering. Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OM4. Fargekoding iht. TIA/EIA-598-A. Brannklassifisering: IEC 60332-3C (F4C).


