Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - FO kabel OM4 6x50/125 LT 2100T - VDIC52406L

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - FO kabel OM4 6x50/125 LT 2100T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 6

  • Rørtype - Hulleder

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Kategori - OM4

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480216688

Elnummer

1096084

Leverandørens varenummer

VDIC52406L

Typebeskrivelse

1096084

Antall fibre:

6

Rørtype:

Hulleder

Fibertype:

Multimode 50/125

Kategori:

OM4

Materiale i ytre kappe:

Andre

Antall fibre per rør:

6

Med strekkavlastning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Farge på ytre kappe:

Grønn

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,2 mm

Innblåsbar:

nei

Actassi fiberkabel Multimode OM4 50/125 µm for innen-/ utendørsbruk i stamnett eller spredenett for ulike LAN-applikasjoner. Kabelen er av type Loose Tube med primærbeskyttelse på 250 µm og beregnet for fibersveising med pigtails. Leveres på 2100 m trommel. Konnekteringsmetode: Fibersveising. Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OM4. Fargekoding iht. TIA/EIA-598-A. Brannklassifisering: IEC 60332-1 (F2).