Schneider Electric - Forhøyet gulvboks innstøpning XS - for tekniske gulv - IMT35032A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Mekanisk koding - nei
Fargekoding/kontaktinnsats - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Unica
EAN/GTIN
3606489818937
Elnummer
1289505
Leverandørens varenummer
IMT35032A
Typebeskrivelse
IMT35032A
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Unica System+ forhøyet innstøpnings gulvboks XS størrelse kan brukes til innfelt montering i tekniske eller hevet gulv. Disse gulvboksene er beregnet for bruk i kombinasjon med gulvuttak XS. Lufttette gulvbokser, kommer i hvit farge. Kassedimensjonene er 71 mm høyde, 71 mm bredde og 47 mm lengde. Materialet i boksene er polypropylen (PP), termoplastisk elastomer (TPE). Unica System+, en rekke løsninger designet for å fleksibelt og pålitelig gi strøm hvert hjørne på kontoret. Modulære, raske å installere og enkle å omorganisere, Unica System+ produkter gir enestående fleksibilitet og førsteklasses estetikk som kompletterer dynamikken og stilen i det moderne arbeidsområdet.


