Schneider Electric - Forlenget dreieh. INS40-160 - LV428941

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Forlenget dreieh. INS40-160

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - Ja

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Interpact INS/INV

EAN/GTIN

3606480572173

Elnummer

4321260

Leverandørens varenummer

LV428941

Typebeskrivelse

4321260

Med nøkkellås:

Ja

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

Ja

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Forlenget dreiehåndtak for Lastbryter Compact INS40 til 160. For frontmontasje. Muliggjør betjening av bryter uten å åpne tavledør. IP55 og Ik08. Kan låses i AV posisjon med inntil 3 stk hengelåser. tort utvalg av klemmer og tilkoblingsutstyr. INS40-80 har innebygget klemme. INS 40-160 har egne/dedikerte klemmer og deksler. INS250-630 har samme klemmer og te rminaldeksler som benyttes på effektbryterserien Compact NSX.