Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Forlenget dreieh. NSX400/630 LV432598T - LV432598T

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Forlenget dreieh. NSX400/630 LV432598T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med akselforlengelse - Ja

  • Med dørforrigling - nei

  • Låsbar - Ja

  • Med håndtak rødt/gult - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482004122

Elnummer

4383108

Leverandørens varenummer

LV432598T

Typebeskrivelse

4383108

Med akselforlengelse:

Ja

Med dørforrigling:

nei

Låsbar:

Ja

Med håndtak rødt/gult:

nei

Dette er et direkte dreiehåndtak for ComPacT NSX 400/630 Den er egnet for isolering og brukes til standardapplikasjoner. Den opprettholder tilgangen til innstillingene for vernet og til utløserknappen. Dreiehåndtaket er svart Det er indikasjon på bryterens tre posijoner; O (AV), I (PÅ) og utløst. Det forlengede dreiehåndtaket gjør det mulig å betjene brytere som er installert bak i tavlen, fra tavlens front uten å åpne dører Avstanden mellom bryter og tavledøren er fra 185 mm til 600 mm. Beskyttelsesgraden er IP55 og IK08. Dette dreiehåndtaket kan låses i OFF-posisjon med 1 til 3 hengelåser som ikke følger med (bøyle diameter 5 til 8 mm). Som et alternativ er det mulig å installere en Ronis- eller Profalux-nøkkellås for å oppnå samme funksjon som med en hengelås.