Schneider Electric - Forlenget dreiehåndtak <=250A LV429338T - LV429338T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med akselforlengelse - Ja
Med dørforrigling - nei
Låsbar - Ja
Med håndtak rødt/gult - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606482003903
Elnummer
4383101
Leverandørens varenummer
LV429338T
Typebeskrivelse
4383101
Med akselforlengelse:
Ja
Med dørforrigling:
nei
Låsbar:
Ja
Med håndtak rødt/gult:
nei
Dette er et forlenget dreiehåndtak for ComPacT NSX 100/160/250 Den er egnet for isolering og brukes til standardapplikasjoner. Den opprettholder tilgangen til innstillingene for vernet og til utløserknappen. Dreiehåndtaket er svart Det er indikasjon på bryterens tre posijoner; O (AV), I (PÅ) og utløst. Det forlengede dreiehåndtaket gjør det mulig å betjene brytere som er installert bak i tavlen, fra tavlens front uten å åpne dører Avstanden mellom bryter og tavledøren er fra 185 mm til 600 mm. Beskyttelsesgraden er IP55 og IK08. Dette dreiehåndtaket kan låses i OFF-posisjon med 1 til 3 hengelåser som ikke følger med (bøyle diameter 5 til 8 mm). Som et alternativ er det mulig å installere en Ronis- eller Profalux-nøkkellås for å oppnå samme funksjon som med en hengelås.


