Schneider Electric - Form 2-Front og bakside skille-horisontal-PrismaSeT 6300-H=3moduler for B700mm D500mm - LVS06570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 700 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Høyde - 300 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481879974
Elnummer
2442968
Leverandørens varenummer
LVS06570
Typebeskrivelse
LVS06570
Bredde for skapinnbygging:
700 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Høyde:
300 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Bredde:
700 mm
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
2
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


