Schneider Electric - Form 2 Sideskille-vertikalt, PrismaSeT 6300- for dybde 800mm - LVS06543

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Form 2 Sideskille-vertikalt, PrismaSeT 6300- for dybde 800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 300 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481883933

Elnummer

2442962

Leverandørens varenummer

LVS06543

Typebeskrivelse

LVS06543

Bredde for skapinnbygging:

300 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Høyde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Bredde:

300 mm

Type overflate:

Andre

RAL-nummer:

9003

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

2

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Enkeltdel

For innvendig oppdeling Form 2a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 2b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3a:

nei

For innvendig oppdeling Form 3b:

nei

For innvendig oppdeling Form 4a:

nei

For innvendig oppdeling Form 4b:

nei

Form 2 Sideskille-vertikalt, PrismaSeT 6300- for dybde 800mm