Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Form 2 skille Front vertikal LVS04920 - LVS04920

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Form 2 skille Front vertikal LVS04920

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 300 mm

  • Farge - Hvit

  • Type overflate - Pulverlakkert

  • RAL-nummer - 9003

  • Med kabelinnføring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481880291

Elnummer

2442930

Leverandørens varenummer

LVS04920

Typebeskrivelse

LVS04920

Bredde for skapinnbygging:

300 mm

Farge:

Hvit

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9003

Med kabelinnføring:

nei

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Enkeltdel

For innvendig oppdeling Form 2a:

nei

For innvendig oppdeling Form 2b:

nei

For innvendig oppdeling Form 3a:

nei

For innvendig oppdeling Form 3b:

nei

For innvendig oppdeling Form 4a:

nei

For innvendig oppdeling Form 4b:

nei

Form 2 Avdekning for Front eller bakside montasje for vertikal Skinne i 300mm felt i PrismaSeT P tavlesystem