Schneider Electric - Form 2 skille Front vertikal LVS04921 - LVS04921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 150 mm
Høyde - 996 mm
Farge - Hvit
Type overflate - Pulverlakkert
RAL-nummer - 9003
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481880307
Elnummer
2442931
Leverandørens varenummer
LVS04921
Typebeskrivelse
LVS04921
Bredde for skapinnbygging:
150 mm
Høyde:
996 mm
Farge:
Hvit
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei