Schneider Electric - Form 2 skille-side-vertikal-1 LVS04924 - LVS04924
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Farge - Hvit
Bredde - 310 mm
Type overflate - Pulverlakkert
RAL-nummer - 9003
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481880321
Elnummer
2442933
Leverandørens varenummer
LVS04924
Typebeskrivelse
LVS04924
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Hvit
Bredde:
310 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


