Schneider Electric - Form 3 Vert.Skille Baksidetil LVS04955 - LVS04955
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Høyde - 200 mm
Farge - Hvit
Bredde - 2238 mm
Type overflate - Pulverlakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481883742
Elnummer
2442945
Leverandørens varenummer
LVS04955
Typebeskrivelse
2442945
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Høyde:
200 mm
Farge:
Hvit
Bredde:
2238 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


