Schneider Electric - Form 4 Skille Sideveis 5/6Mod LVS04952 - LVS04952
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Andre
Bredde - 400 mm
Høyde - 300 mm
Tykkelse - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481879394
Elnummer
2442942
Leverandørens varenummer
LVS04952
Typebeskrivelse
2442942
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Andre
Bredde:
400 mm
Høyde:
300 mm
Tykkelse:
4 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Form 4 Skille Sideveis-5/6 Moduler- for tilkobling mellom skinner og utstyr- i PrismaSeT P Spesielt designet for side- eller baksidemontering for å oppnå form 4 i skap med en høyde på 300 mm og en bredde på 325 mm. Skilleplaten har et enkelt design som gir fleksibel kabelgjennomføring og -føring inne i skapet. Fysiske mål: Høyde på 300 mm og bredde på 325 mm.


