Schneider Electric - Fot for grenstav og stolpe an - INS45019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820831
Elnummer
1289670
Leverandørens varenummer
INS45019
Typebeskrivelse
INS45019
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Antrasitt
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Halogenfri:
Ja
Schneider Electric Unica System+ fot INS45019 er i fargen antrasitt. Denne runde foten kan brukes til grenstav-profil høy og lav. Den må festes til bunnen av grenstav-profil høy og lav ved hjelp av 4 x selvgjengende skruer på 4mm (inkludert). Den egner seg både til grenstav-profiler både høy og lav. Foten er laget av støpejern, noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig. Den er 420 mm i bredden, 50 mm i høyden, 400 mm i dybden. Monteres med 4 skruer. Dette produktet selges i 1 stk. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enheter er enkle å installere og demontere.


