Schneider Electric - Frekvensomformer. 0.18KW ATV12H018M2 1 FAS INN 230V M/RFI FILTER
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettspenning fra/til - 200...240 V
Maks utgangsfrekvens - 400 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N - 1,4 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0,18 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480071089
Elnummer
4170242
Leverandørens varenummer
ATV12H018M2
Typebeskrivelse
4170242
Nettspenning fra/til
200...240 V
Maks utgangsfrekvens
400 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N
1,4 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning
0,18 kW
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Nettfrekvens (verdi)
50/60 Hz
Antall faser inngang
1
Antall utgangsfaser
3
Maks. Utgangsspenning
230 V
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning
0,18 kW
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse
5 %
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse
10 %
Antall analoge utganger
1
Antall analoge innganger
1
Antall digitale utganger
1
Antall digitale innganger
4
Med betjeningselement
Ja
Tillat brukt i industriområder
Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder
Ja
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Nei
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter BACnett protokoll
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Nei
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
0
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall hardware-grensesnitt andre
8
Optisk grensesnitt
Nei
Med PC-tilkobling
Ja
Integrert bremsemotstand
Nei
Firkantdrift mulig
Nei
Type omformer
U-omformer
Høyde
143 mm
Bredde
72 mm
Dybde
102,2 mm
Frekvensomformer ATV12 med integret EMC filter, 240 volt 2-fase nettspenning. For motorer opp til 0,18 kW.