Schneider Electric - Frekvensomformer 11kW 690V IP00 - ATV630D11Y6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Frekvensomformer 11kW 690V IP00

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning - 500...690 V

  • Antall faser inngang - 3

  • Maks utgangsfrekvens - 500 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 13,5 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 11 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Altivar Process ATV600

EAN/GTIN

3606481325143

Elnummer

4307655

Leverandørens varenummer

ATV630D11Y6

Typebeskrivelse

4307655

Nettspenning:

500...690 V

Antall faser inngang:

3

Maks utgangsfrekvens:

500 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

13,5 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:

11 kW

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:

11 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall utgangsfaser:

2

Maks. Utgangsspenning:

690 V

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

5 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:

10 %

Antall analoge utganger:

2

Antall analoge innganger:

3

Antall digitale utganger:

0

Antall digitale innganger:

6

Med betjeningselement:

nei

Tillat brukt i industriområder:

nei

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll:

Ja

Støtter CAN-protokoll:

Ja

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

Ja

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter BACnett protokoll:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

2

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

nei

Integrert bremsemotstand:

nei

Firkantdrift mulig:

nei

Type omformer:

U-omformer

Høyde:

420 mm

Bredde:

246 mm

Dybde:

242 mm

Frekvensomformer 11kW 500-690V ÷15 +10% IP00 innebygd Ethernet Modbus TCP egnet for pumpe drift og ventilasjon