Schneider Electric - Frekvensomformer 15kW 690V IP00 - ATV630D15Y6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettspenning - 500...690 V
Antall faser inngang - 3
Maks utgangsfrekvens - 500 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N - 18 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 15 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Altivar Process ATV600
EAN/GTIN
3606481325150
Elnummer
4307656
Leverandørens varenummer
ATV630D15Y6
Typebeskrivelse
4307656
Nettspenning:
500...690 V
Antall faser inngang:
3
Maks utgangsfrekvens:
500 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N:
18 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:
15 kW
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:
15 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Nettfrekvens (verdi):
50/60 Hz
Antall utgangsfaser:
2
Maks. Utgangsspenning:
690 V
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:
5 %
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:
10 %
Antall analoge utganger:
2
Antall analoge innganger:
3
Antall digitale utganger:
0
Antall digitale innganger:
6
Med betjeningselement:
nei
Tillat brukt i industriområder:
nei
Tillat brukt i bolig og næringsområder:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
Ja
Støtter CAN-protokoll:
Ja
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
Ja
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter BACnett protokoll:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
2
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Med PC-tilkobling:
nei
Integrert bremsemotstand:
nei
Firkantdrift mulig:
nei
Type omformer:
U-omformer
Høyde:
420 mm
Bredde:
246 mm
Dybde:
242 mm


