Schneider Electric - Frekvensomformer 230V 1,5kW MED DISPLAY IP41 FLENS - ATV58HU29M2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utgangsstrøm I2N - 15,6 A
Med betjeningselement - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110857719
Elnummer
4176313
Leverandørens varenummer
ATV58HU29M2
Typebeskrivelse
4176313
Nominell utgangsstrøm I2N:
15,6 A
Med betjeningselement:
Ja


