Schneider Electric - Frekvensomformer 5.5KW ATV212HU55M3X 3-FAS 230V U/RFI FILTER - ATV212HU55M3X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettspenning fra/til - 200...240 V
Maks utgangsfrekvens - 200 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N - 24,2 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 5,5 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480322372
Elnummer
4176412
Leverandørens varenummer
ATV212HU55M3X
Typebeskrivelse
4176412
Nettspenning fra/til:
200...240 V
Maks utgangsfrekvens:
200 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N:
24,2 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:
5,5 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Nettfrekvens (verdi):
50/60 Hz
Antall faser inngang:
3
Antall utgangsfaser:
3
Maks. Utgangsspenning:
240 V
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:
5,5 kW
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:
5 %
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:
10 %
Antall analoge utganger:
1
Antall analoge innganger:
2
Antall digitale utganger:
0
Antall digitale innganger:
3
Med betjeningselement:
Ja
Tillat brukt i industriområder:
Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder:
Ja
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
Ja
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter BACnett protokoll:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Med PC-tilkobling:
Ja
Integrert bremsemotstand:
nei
Firkantdrift mulig:
nei
Type omformer:
U-omformer
Høyde:
232 mm
Bredde:
180 mm
Dybde:
170 mm