Schneider Electric - Frivillig overstyring-aktiv i TPCDIO08 - TPCDIO08
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 3
Antall NO-kontakter - 3
Type strømtilkobling - Kabeltilkobling, uten kabel
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Pluggbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481066008
Elnummer
4334449
Leverandørens varenummer
TPCDIO08
Typebeskrivelse
4334449
Antall vekselkontakter:
3
Antall NO-kontakter:
3
Type strømtilkobling:
Kabeltilkobling, uten kabel
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


