Schneider Electric - Front Ramme IP 30 B 650+150 P - 08578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Bredde - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430085782
Elnummer
2403542
Leverandørens varenummer
08578
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
36 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


