Schneider Electric - Front Ramme IP30 P B650 - 08576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Bredde - 650 mm
Høyde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430085768
Elnummer
2403511
Leverandørens varenummer
08576
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Bredde:
650 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
36 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


