Schneider Electric - Frontpl, 7035 forDLA48m - NSYCTL400DLAG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 356 mm
Høyde - 146 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 10
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485405216
Elnummer
2490922
Leverandørens varenummer
NSYCTL400DLAG
Typebeskrivelse
2490922
Bredde:
356 mm
Høyde:
146 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
10
Materiale:
Andre
Type overflate:
Ubehandlet


