Schneider Electric - Frontpl, 7035 forDLA84/112m - NSYCTL600DLAG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 555 mm
Høyde - 146 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Antall høydeenheter - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480800849
Elnummer
2490925
Leverandørens varenummer
NSYCTL600DLAG
Typebeskrivelse
2490925
Bredde:
555 mm
Høyde:
146 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Antall høydeenheter:
16
Materiale:
Andre
Type overflate:
Ubehandlet
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


