Schneider Electric - Frontpl. NS/MTZ1-Vertikal utt LVS03691 - LVS03691

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Frontpl. NS/MTZ1-Vertikal utt LVS03691

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 400 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 650 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481866349

Elnummer

2442578

Leverandørens varenummer

LVS03691

Typebeskrivelse

LVS03691

Bredde:

500 mm

Høyde:

400 mm

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

8

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate med utsparing for NS/MTZ1 opp til 1600A-vertikal montasje-uttrekkbar-3/4P- for PrismaSeT P tavlesystem-8 moduler