Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Frontpl. NSX100-250 Vert. Pri LVS03243 - LVS03243

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Frontpl. NSX100-250 Vert. Pri LVS03243

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 250 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Antall høydeenheter - 5

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481872944

Elnummer

2442454

Leverandørens varenummer

LVS03243

Typebeskrivelse

LVS03243

Bredde:

500 mm

Høyde:

250 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Antall høydeenheter:

5

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate med utsparing for ComPacT NSX100/250-Vertikal montasje-i PrismaSeT G/P tavlesystem-5 moduler-for 600/650mm felt